Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtisch Multi2motion B1685xT800xH730-1330 mm Typ83 elektr.verstellbar Tischp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemtisch Multi2motion B1685xT800xH730-1330 mm Typ83 elektr.verstellbar Tischp
Systemtisch Multi2motion B1685xT800xH730-1330 mm Typ83 elektr.verstellbar Tischp
Systemtisch Multi2motion B1685xT800xH730-1330 mm Typ83 elektr.verstellbar Tischp
Systemtisch Multi2motion B1685xT800xH730-1330 mm Typ83 elektr.verstellbar Tischp
Artikel-Nr.:
     214B-7830302370
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     520320-9024
EAN/GTIN:
     4004734783600
Suchbegriffe:
Tischplatte
Grundtisch
Multi2motion
Systemtisch
Systemtisch Multi2move Typ 83 • Buche-Multiplex-Platte, 30 mm dick, Oberfläche geölt • Elektrisch höhenverstellbar durch Handtaster mit digitaler Höhenanzeige • Tischgestell: ESD lichtgrau Aufbau: • Tischaufbauset: 3 Säulen • 2 Lamellenböden 321 mm (1x 1000 mm+ 1x 655 mm breit bzw. 2x 1000 mm breit) • 1 Quadratloch-Rückwand 1000 x 380 mm • 1 TFT-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
520320-9024
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Tragkraft:
250 kg
Maße B x T:
1685 x 800 mm
Höhenverstellung:
730–1250
Weitere Suchbegriffe: Melaminplatte, 7830302370, 30302370
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.757,79*
€ 1.882,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.712,35*
€ 1.882,46*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.840,95*
€ 1.981,76*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.922,63*
€ 2.138,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.138,26*
€ 2.544,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.103,28*
€ 2.502,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.001,94*
€ 2.382,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,45*
€ 2.344,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.931,04*
€ 2.297,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.922,63*
€ 2.287,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.