| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830302377 Herst.-Nr.: 522200-9024 EAN/GTIN: 4004734783303 |
| |
|
| | |
| Systemtisch Multi4easy, höhenverstellbar • Tischgestell: höhenverstellbar • Aufbau: 3 Profilsäulen 1650 mm 2 Lamellenböden 321 mm 1 Lochrückwand 1 TFT-Schwenkarm mit Quickrelease-Adapter • Lackierung: ESD lichtgrau Hinweis zur Tragkraft: Ohne Arbeitsplatte hat der multi4easy folgende Tragkraft: manuell verstellbar max. 300 kg, elektrisch verstellbar max. 500 kg. Wichtige Einschränkung durch die verwendeten Platten: Multiplex-Platten max. 500 kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 522200-9024 | Herstellername: | Otto Kind GmbH & Co. KG | Maße B x T: | 1685 x 800 mm | Höhenverstellung: | elektrisch 730–1250 mm | Tischplatte: | Multiplex, 30 mm stark | Tragkraft max.: | 500 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.306,72* | € 2.448,94* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.249,84* | € 2.448,95* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.437,02* | € 2.578,31* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.518,74* | € 2.781,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|