Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 12000 kg 200x407 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrwerk 12000 kg 200x407 mm
Transportfahrwerk 12000 kg 200x407 mm
Transportfahrwerk 12000 kg 200x407 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830306087
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     F12 10312
EAN/GTIN:
     4332163416036
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
transportfahrwerk
Transportfahrwerk, verstellbar • F-Baureihe • Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe (3-Punkt Auflage) • Geschlossene Fahrwerkskassetten: garantieren hohe Stabilität • Fahrwerkskassetten: verstellbar mittels Verbindungsstange (sollte immer verwendet werden) • Fahrwerkskassetten: mit rutschfestem Waffelgummi Hinweis: Sonderfahrwerke auf Anfrage. Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar. .
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Gewicht ca.:
52 kg
Modell:
F12
Volltraglast:
12 t
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rotationsfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Fahrwerke, Transport, Fahrwerk, Transportfahrwerke, 7830306087, 30306087
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,30*
€ 847,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,18*
€ 876,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,58*
€ 891,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,14*
€ 915,85*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 842,46*
€ 979,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,04*
€ 1.165,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,67*
€ 1.149,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,57*
€ 1.082,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,84*
€ 1.055,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 867,17*
€ 1.031,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,46*
€ 1.002,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
10313
ab € 1.058,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.