| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830306089 Herst.-Nr.: F20 11060 EAN/GTIN: 4332163903499 |
| |
|
| | |
| Transportfahrwerk, verstellbar • F-Baureihe • Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe (3-Punkt Auflage) • Geschlossene Fahrwerkskassetten: garantieren hohe Stabilität • Fahrwerkskassetten: verstellbar mittels Verbindungsstange (sollte immer verwendet werden) • Fahrwerkskassetten: mit rutschfestem Waffelgummi Hinweis: Sonderfahrwerke auf Anfrage. Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar. . Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 44 kg | Made in Germany: | ja | Gewicht ca.: | 81 kg | Modell: | F20 | Volltraglast: | 20 t |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rotationsfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Fahrwerke, Transport, Fahrwerk, Transportfahrwerke, 7830306089, 30306089 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.807,50* | € 1.950,57* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.932,23* | € 2.084,79* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.974,03* | € 2.131,12* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.022,30* | € 2.179,69* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.110,37* | € 2.377,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|