Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x27 E B459xT459xFH 50 mm RAL 5012 Tragkraft 75kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x27 E B459xT459xFH 50 mm RAL 5012 Tragkraft 75kg
Schublade 27x27 E B459xT459xFH 50 mm RAL 5012 Tragkraft 75kg
Schublade 27x27 E B459xT459xFH 50 mm RAL 5012 Tragkraft 75kg
Schublade 27x27 E B459xT459xFH 50 mm RAL 5012 Tragkraft 75kg
Schublade 27x27 E B459xT459xFH 50 mm RAL 5012 Tragkraft 75kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830306134
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72.012.010
EAN/GTIN:
     7612269048728
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schublade für Schrank-Modul 27 x 27 E • Schubladennutzfläche B x T: 459 x 459 mm • Vollauszug: serienmäßig • Differenzialauszug: traversenlos geführt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Farbe:
RAL 5012
Herstellerartikelnummer:
72012010
Herstellername:
Lista GmbH
Nutzhöhe:
32,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Schubladen, schubladenschrank lista, schubkastenschrank, Baukastenschrank, Schublade, Schrank-Leergehäuse, Schrank, Schrankgehäuse, 7830306134, 30306134
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,35*
€ 103,30*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,77*
€ 103,32*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,41*
€ 104,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 112,28*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,99*
€ 113,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.