Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer MC 1200verzinkt, zerlegt, 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer MC 1200verzinkt, zerlegt, 2,00 m
Materialcontainer MC 1200verzinkt, zerlegt, 2,00 m
Materialcontainer MC 1200verzinkt, zerlegt, 2,00 m
Materialcontainer MC 1200verzinkt, zerlegt, 2,00 m
Materialcontainer MC 1200verzinkt, zerlegt, 2,00 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830306802
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1220
EAN/GTIN:
     4317784172387
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer FLADAFI® • Seitenwand- und Türbleche aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Standardtür 1300 x 1890 mm, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, DIN rechts • Dachelement aus sendzimirverzinkten Trapezblechen, mit integrierten Regenrinnen über Längsseite, Schneelast 220 kg/m² (bei verteilter Last), Windlast 0,59 kn/m² (Windlastzone 2. Binnenland) • Stabiler Holzfußboden mit Nut-Feder-Hobeldielen 20 mm stark, Standbelastung 500 kg/m³ bei verteilter Last • Einzigartige Konstruktion mit geprüfter Statik • Anlieferung erfolgt als Bausatz, zur Selbstmontage mit Aufbauanleitung • Kennzeichnung gemäß EN 1090-1 • Mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 • Standortbezogener Standsicherheitsnachweis Hinweis: Inneneinrichtungen gehören nicht zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
300 kg
Typ:
MC 1200
Herstellerartikelnummer:
1220
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Außenmaße B x H x T:
2100 x 2150 x 2170 mm
Innenmaße B x H x T:
2000 x 2000 x 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, materialcontainer b2100xt2170xh2150mm, lagercontainer, lagercontainer säbu, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Außenlager, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306802, 30306802
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.598,05*
€ 1.783,36*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.590,50*
€ 1.785,07*
4 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 1.626,01*
€ 1.823,75*
6 Tage
51
Frei Haus
ab € 1.680,77*
€ 1.920,86*
Lager 214
51
Frei Haus
ab € 1.747,67*
€ 2.036,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.036,55*
€ 2.423,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,05*
€ 2.370,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.869,37*
€ 2.224,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,54*
€ 2.171,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.786,14*
€ 2.125,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.747,67*
€ 2.079,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
ab € 154,45*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 195,14*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 105,06*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 112,68*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 320,89*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 315,77*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 325,20*
Zubehör
SÄBU
F1190
ab € 218,26*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 345,02*
Zubehör
SÄBU
F1126
ab € 329,84*
Zubehör
SÄBU
1228
ab € 142,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.