Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer MC 1300verzinkt, zerlegt, 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer MC 1300verzinkt, zerlegt, 3,00 m
Materialcontainer MC 1300verzinkt, zerlegt, 3,00 m
Materialcontainer MC 1300verzinkt, zerlegt, 3,00 m
Materialcontainer MC 1300verzinkt, zerlegt, 3,00 m
Materialcontainer MC 1300verzinkt, zerlegt, 3,00 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830306804
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1320
EAN/GTIN:
     4317784172400
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer FLADAFI® • Seitenwand- und Türbleche aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Standardtür 1300 x 1890 mm, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, DIN rechts • Dachelement aus sendzimirverzinkten Trapezblechen, mit integrierten Regenrinnen über Längsseite, Schneelast 220 kg/m² (bei verteilter Last), Windlast 0,59 kn/m² (Windlastzone 2. Binnenland) • Stabiler Holzfußboden mit Nut-Feder-Hobeldielen 20 mm stark, Standbelastung 500 kg/m³ bei verteilter Last • Einzigartige Konstruktion mit geprüfter Statik • Anlieferung erfolgt als Bausatz, zur Selbstmontage mit Aufbauanleitung • Kennzeichnung gemäß EN 1090-1 • Mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 • Standortbezogener Standsicherheitsnachweis Hinweis: Inneneinrichtungen gehören nicht zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
450 kg
Typ:
MC 1300
Herstellerartikelnummer:
1320
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Außenmaße B x H x T:
240 x 2150 x 2170 mm
Innenmaße B x H x T:
2920 x 2000 x 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer säbu, lagercontainer, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Außenlager, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306804, 30306804
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.720,03*
€ 1.902,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.688,20*
€ 1.902,11*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.815,94*
€ 2.000,66*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.809,73*
€ 2.002,58*
Lager 214
55
Frei Haus
ab € 2.063,10*
€ 2.348,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.348,56*
€ 2.794,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.300,05*
€ 2.737,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.174,82*
€ 2.588,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.130,57*
€ 2.535,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.091,64*
€ 2.489,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.063,10*
€ 2.455,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
ab € 134,93*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 190,01*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 101,35*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,37*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 318,13*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 312,93*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 298,76*
Zubehör
SÄBU
F1190
ab € 218,15*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 335,95*
Zubehör
SÄBU
F1126
ab € 331,00*
Zubehör
SÄBU
1328
ab € 214,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.