Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer 4.00 m verz. zerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer 4.00 m verz. zerlegt
Materialcontainer 4.00 m verz. zerlegt
Materialcontainer 4.00 m verz. zerlegt
Materialcontainer 4.00 m verz. zerlegt
Materialcontainer 4.00 m verz. zerlegt
Artikel-Nr.:
     214B-7830306806
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1420
EAN/GTIN:
     4317784172417
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer, verzinkt • Einfacher Aufbau und Transport • In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert. • 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung. • Kombinierbar zu Großräumen. • Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen. • Standardtür 1270 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss. • Hohe Stabilität • Dach mit integrierten Regenrinnen. • Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark. • Einzigartige Konstruktion mit ortsbezogener geprüfter Statik. • CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für • Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3. • Standhaft bis 220 kg/m² bei verteilter Schneelast. • Standhaft bis 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland) • Standhaft bis Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik) • Individuelle Ausstattung, Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite, Einbau von mehreren Türen, Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag. Auch ohne Fußboden lieferbar. • Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation • Vliesbeschichtung der Dachunterseite, Verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung • Endmontage der vormontierten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage ****Gesamtlast nur in Verbindungmit Zubehör Kranladevorrichtung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
1
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1420
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Ausführung:
verzinkt zerlegt
Außenmaße B x H x T:
4050 x 2170 x 2150 mm
Innenmaße B x H x T:
3970 x 2000 x 2000 mm
Dachmodule:
1
Gesamtlast****:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Außenlager, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306806, 30306806
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.076,78*
€ 2.258,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.018,32*
€ 2.258,73*
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.026,87*
€ 2.268,43*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.135,37*
€ 2.329,52*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.499,69*
€ 2.789,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.789,38*
€ 3.319,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.735,10*
€ 3.254,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.597,18*
€ 3.090,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.552,89*
€ 3.037,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.506,23*
€ 2.982,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.499,69*
€ 2.974,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
ab € 109,66*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 182,87*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 97,29*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,21*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 294,70*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 294,94*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 294,11*
Zubehör
SÄBU
F1190
ab € 219,67*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 312,14*
Zubehör
SÄBU
F1126
ab € 330,77*
Zubehör
SÄBU
F1428
ab € 269,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.