| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830306810 Herst.-Nr.: 1220+1222 EAN/GTIN: 4317784172448 |
| |
|
| | |
| Materialcontainer, verzinkt • Einfacher Aufbau und Transport • In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert. • 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung. • Kombinierbar zu Großräumen. • Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen. • Standardtür 1270 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss. • Hohe Stabilität • Dach mit integrierten Regenrinnen. • Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark. • Einzigartige Konstruktion mit ortsbezogener geprüfter Statik. • CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für • Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3. • Standhaft bis 220 kg/m² bei verteilter Schneelast. • Standhaft bis 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland) • Standhaft bis Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik) • Individuelle Ausstattung, Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite, Einbau von mehreren Türen, Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag. Auch ohne Fußboden lieferbar. • Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation • Vliesbeschichtung der Dachunterseite, Verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung • Endmontage der vormontierten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage ****Gesamtlast nur in Verbindungmit Zubehör Kranladevorrichtung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Typ: | 4 | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 1220+1222 | Herstellername: | Säbu-Morsbach GmbH | Ausführung: | verzinkt montiert | Außenmaße B x H x T: | 2100 x 2170 x 2150 mm | Innenmaße B x H x T: | 2000 x 2000 x 2000 mm | Dachmodule: | 1 | Gesamtlast****: | 2300 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Außenlager, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306810, 30306810 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.657,86* | € 1.892,80* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.722,12* | € 1.918,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.677,48* | € 1.918,93* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.863,67* | € 2.082,20* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.067,40* | € 2.366,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|