Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer 2.00 m lackiert montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer 2.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 2.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 2.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 2.00 m lackiert montiert
Artikel-Nr.:
     214B-7830306818
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1220+1225
EAN/GTIN:
     4317784172516
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer, verzinkt • Einfacher Aufbau und Transport • In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert. • 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung. • Kombinierbar zu Großräumen. • Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen. • Standardtür 1270 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss. • Hohe Stabilität • Dach mit integrierten Regenrinnen. • Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark. • Einzigartige Konstruktion mit ortsbezogener geprüfter Statik. • CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für • Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3. • Standhaft bis 220 kg/m² bei verteilter Schneelast. • Standhaft bis 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland) • Standhaft bis Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik) • Individuelle Ausstattung, Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite, Einbau von mehreren Türen, Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag. Auch ohne Fußboden lieferbar. • Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation • Vliesbeschichtung der Dachunterseite, Verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung • Endmontage der vormontierten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage ****Gesamtlast nur in Verbindungmit Zubehör Kranladevorrichtung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
4
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1220+1225
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Ausführung:
lackiert montiert
Außenmaße B x H x T:
2100 x 2170 x 2150 mm
Innenmaße B x H x T:
2000 x 2000 x 2000 mm
Dachmodule:
1
Gesamtlast****:
2300 kg
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer säbu, lagercontainer, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Außenlager, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306818, 30306818
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.321,15*
€ 2.632,78*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.592,84*
€ 3.022,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.022,46*
€ 3.596,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.941,41*
€ 3.500,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.749,32*
€ 3.271,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.684,92*
€ 3.195,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.628,44*
€ 3.127,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.592,84*
€ 3.085,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 112,68*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 315,77*
Zubehör
SÄBU
1228
ab € 142,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.