Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer 2-er KOMBI MC 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer 2-er KOMBI MC 1400
Materialcontainer 2-er KOMBI MC 1400
Materialcontainer 2-er KOMBI MC 1400
Materialcontainer 2-er KOMBI MC 1400
Materialcontainer 2-er KOMBI MC 1400
Artikel-Nr.:
     214B-7830306828
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1440
EAN/GTIN:
     4317784172585
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer KOMBI MC • Materialcontainer-Kombination, verzinkt, Bausatz mit Boden • Die Innenhöhe bei Materialcontainern ohne Fußboden beträgt 2080 mm • Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage • Weitere Türvarianten sind im Standardprogramm lieferbar. Hinweis: Endmontage der vormontieren Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
820 kg
Typ:
3
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1440
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Außenmaße B x H x T:
4050 x 4340 x 2150 mm
Innenmaße B x H x T:
3970 x 4200 x 2000 mm
Dachmodule:
2
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer säbu, lagercontainer, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Außenlager, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306828, 30306828
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.431,98*
€ 5.848,08*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.896,73*
€ 6.584,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.584,80*
€ 7.835,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.444,26*
€ 7.668,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.123,92*
€ 7.287,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.048,20*
€ 7.197,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5.920,78*
€ 7.045,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.896,73*
€ 7.017,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
1113
ab € 399,92*
Zubehör
SÄBU
8311
ab € 648,83*
Zubehör
SÄBU
8310
ab € 333,49*
Zubehör
SÄBU
1154
ab € 118,63*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 195,14*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 105,06*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 345,02*
Zubehör
SÄBU
1448
ab € 546,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.