| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830306862 Herst.-Nr.: 1000 EAN/GTIN: 4053569818247 |
| |
|
| | |
| Dachlackierung für SAFE Tank • Dachlackierung in RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002 • Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel • Dachlackierung nur in Verbindung mit Außenwandlackierung im selben RAL Farbton Hinweis: Weitere Farbtöne auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 1000 | Herstellername: | Säbu-Morsbach GmbH | geeignet für: | 1 m Container |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierung Gasflaschendepot, Lackierung Gefahrstoffcontainer, Lackierung Lagercontainer, Lackierung Wohncontainer, Lagercontainer Lackierung, Mehrzweckhaus Lackierung, Toilettenbox Lackierung, Wohncontainerlackierung, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer, Lagerbox, Container, Dachlackierung, Materialcontainer-Zubehör, Containerbox, 7830306862, 30306862 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,15* | € 92,50* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,71* | € 93,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,69* | € 94,52* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,50* | € 105,49* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 80,18* | € 106,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|