Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container IC1300 Holzbod.3050 x 2170 x 2470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container IC1300 Holzbod.3050 x 2170 x 2470 mm
Container IC1300 Holzbod.3050 x 2170 x 2470 mm
Container IC1300 Holzbod.3050 x 2170 x 2470 mm
Container IC1300 Holzbod.3050 x 2170 x 2470 mm
Container IC1300 Holzbod.3050 x 2170 x 2470 mm
Container IC1300 Holzbod.3050 x 2170 x 2470 mm
Container IC1300 Holzbod.3050 x 2170 x 2470 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830306966
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     2130
EAN/GTIN:
     4332163244202
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Lagercontainer isoliert (aufstellfertig), montiert • Stabile Konstruktion mit Statik • Standard-Farbton außen und innen RAL 9002 grauweiß (weitere RAL-Farben lieferbar) • Für temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Güter, kein Schwitzwasser dank isolierter Außenhaut • Ausgleich von Temperaturschwankungen • Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Kraft • Windlast 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 – Binnenland) • Erdbebenlasten Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II • Kostengünstige Lagerung • Privat geeignet für Kellerersatzräume oder im Schrebergarten • Im Betrieb geeinget für den Technikraum, Maschinenhaus, Schutzraum, Bedienungsanlage oder als Lagerraum Lieferumfang Elektropaket: Aufputz-Installation mit Kabelkanal, besthend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter , LS-Schalter 16 A, 1 Langefeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schutzkontakt-Steckdose, Anschluß für Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
610 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
2221300101
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Boden:
Holzfußboden
Außenmaße B x T:
3050 x 2170 mm
Innenmaße B x T:
2800 x 1890 mm
Innenhöhe:
2200 mm
Außenhöhe:
2410 mm
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lagercontainer säbu, modul werkzeuge, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Materialcontainer-Zubehör, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306966, 30306966
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.709,58*
€ 5.054,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.739,18*
€ 5.056,64*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.743,02*
€ 5.080,80*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.518,86*
€ 6.120,79*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.120,79*
€ 7.283,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.997,46*
€ 7.136,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.706,25*
€ 6.790,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.638,04*
€ 6.709,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5.518,86*
€ 6.567,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
2135
ab € 570,18*
Zubehör
SÄBU
2711
ab € 118,73*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 325,20*
Zubehör
SÄBU
2404
ab € 292,44*
Zubehör
SÄBU
F1908
ab € 426,41*
Zubehör
SÄBU
F1708
ab € 425,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.