| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830306973 Herst.-Nr.: 2131 EAN/GTIN: 4332163244295 |
| |
|
| | |
| Lagercontainer isoliert (aufstellfertig), montiert • Stabile Konstruktion mit Statik • Standard-Farbton außen und innen RAL 9002 grauweiß (weitere RAL-Farben lieferbar) • Für temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Güter, kein Schwitzwasser dank isolierter Außenhaut • Ausgleich von Temperaturschwankungen • Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Kraft • Windlast 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 – Binnenland) • Erdbebenlasten Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II • Kostengünstige Lagerung • Privat geeignet für Kellerersatzräume oder im Schrebergarten • Im Betrieb geeinget für den Technikraum, Maschinenhaus, Schutzraum, Bedienungsanlage oder als Lagerraum Lieferumfang Elektropaket: Aufputz-Installation mit Kabelkanal, besthend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter , LS-Schalter 16 A, 1 Langefeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schutzkontakt-Steckdose, Anschluß für Potentialausgleich. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 750 kg | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 2221310101 | Herstellername: | Säbu-Morsbach GmbH | Boden: | Isolierboden | Außenmaße B x T: | 3050 x 2170 mm | Innenmaße B x T: | 2800 x 1890 mm | Innenhöhe: | 2200 mm | Außenhöhe: | 2470 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Lagerhallen, Thermocontainer, Container, Thermo-Lagercontainer, Isolierter, Thermo-Materialcontainer, Gerätehäuser, und, -container, Iso, 7830306973, 30306973 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.360,82* | € 5.628,49* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5.210,65* | € 5.628,50* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.457,12* | € 5.726,79* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.483,79* | € 5.754,00* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.214,78* | € 6.756,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|