Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Container
>
Lagercontainer
>
Artikel
Iso - Container Ic 1400 Mont., mit Isol.Fussboden
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830306974
Hersteller:
SÄBU
Herst.-Nr.:
2141
EAN/GTIN:
4332163271871
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Lagercontainer isoliert (aufstellfertig), montiert • Stabile Konstruktion mit Statik • Standard-Farbton außen und innen RAL 9002 grauweiß (weitere RAL-Farben lieferbar) • Für temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Güter, kein Schwitzwasser dank isolierter Außenhaut • Ausgleich von Temperaturschwankungen • Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Kraft • Windlast 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 – Binnenland) • Erdbebenlasten Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II • Kostengünstige Lagerung • Privat geeignet für Kellerersatzräume oder im Schrebergarten • Im Betrieb geeinget für den Technikraum, Maschinenhaus, Schutzraum, Bedienungsanlage oder als Lagerraum Lieferumfang Elektropaket: Aufputz-Installation mit Kabelkanal, besthend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter , LS-Schalter 16 A, 1 Langefeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schutzkontakt-Steckdose, Anschluß für Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
2221410101
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Boden:
Isolierboden
Außenmaße B x T:
4050 x 2170 mm
Innenmaße B x T:
3840 x 1890 mm
Innenhöhe:
2200 mm
Außenhöhe:
2470 mm
... >
Säbu
>
Container
>
Lagercontainer isoliert (aufstellfertig), montiert
Weitere Suchbegriffe:
Materiallagercontainer
,
Modul-Container
,
Schnellbaucontainer
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
lagercontainer säbu
,
modul werkzeuge
,
Lagerhallen
,
Thermocontainer
,
Container
,
Thermo-Lagercontainer
,
Isolierter
,
Thermo-Materialcontainer
,
Gerätehäuser
,
und
,
-container
,
Iso
,
7830306974
,
30306974
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.286,01*
€ 6.643,80*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.289,11*
€ 6.646,97*
Lager 4682
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.314,65*
€ 6.678,66*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.304,05*
€ 7.678,02*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.167,45*
€ 7.833,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.833,83*
€ 9.322,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.692,47*
€ 9.154,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.373,60*
€ 8.774,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.302,24*
€ 8.689,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7.167,45*
€ 8.529,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außenwandlackierung für IC 1400
SÄBU
2145
ab € 635,70*
Zubehör
Frostwächter 0,5 KW
SÄBU
2711
ab € 115,70*
Zubehör
Kranverladevorrichtung Trgf.3000kg f.Mat.-Cont.SÄBU
SÄBU
F1122
ab € 296,39*
Zubehör
Oberlicht 985 X 430 mm
SÄBU
2404
ab € 294,52*
Zubehör
Überfahrbrücke Alu.natur L1500xB750mm Trgf.1000kg
SÄBU
F1908
ab € 425,52*
Zubehör
Überfahrbrücke Alu.natur L750xB1500mm Trgf.1000kg
SÄBU
F1708
ab € 426,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen