| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830307323 Herst.-Nr.: 71.074.090 EAN/GTIN: 7612269068085 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank-Leergehäuse, 27 x 27 E • Mit Schließsystem KEY LOCK mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer • Maße B x T: 564 x 572 mm (27x27 E) • Schubladennutzfläche B x T: 459 x 459 mm • Einzelschubladensperre: serienmäßig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Farbe: | RAL 5010 | Herstellerartikelnummer: | 71074090 | Herstellername: | Lista GmbH | Höhe: | 700 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, schubladenschrank lista, leergehäuse, Baukastenschrank, Schrank-Leergehäuse, Stahlschrank, Schrank, 7830307323, 30307323 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,76* | € 308,86* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,69* | € 308,87* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,76* | € 308,91* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,84* | € 314,86* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 270,72* | € 338,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|