Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Jerry B750xT1000xH800-850mm RAL 7035 Tragkraft 300kg Melaminharz-Pl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch Jerry B750xT1000xH800-850mm RAL 7035 Tragkraft 300kg Melaminharz-Pl
Arbeitstisch Jerry B750xT1000xH800-850mm RAL 7035 Tragkraft 300kg Melaminharz-Pl
Arbeitstisch Jerry B750xT1000xH800-850mm RAL 7035 Tragkraft 300kg Melaminharz-Pl
Arbeitstisch Jerry B750xT1000xH800-850mm RAL 7035 Tragkraft 300kg Melaminharz-Pl
Artikel-Nr.:
     214B-7830313529
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500M10-07.12
EAN/GTIN:
     4040376152114
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch, Serie Jerry, Melaminharz-Platte • Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit • Stärke 22 mm • Arbeitshöhe von 800 bis 850 mm stufenlos einstellbar • Flächenlast liegt bei max. 300 kg • Stabiler Funktionsunterbau: Profil-Stahlrohr mit Fußelementen (30 x 30 mm), Querstreben (50 x 25 mm) und Aussteifungstraversen • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau Lieferung: zerlegt, einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
06-500M10-07.12
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
750 x 1000 x 800 – 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch, Melaminplatten-Werkbank, Werkbank, Melaminplatten-Arbeitstisch, 7830313529, 30313529
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,31*
€ 257,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,16*
€ 257,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,00*
€ 259,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,16*
€ 271,40*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,11*
€ 306,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,60*
€ 327,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,14*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 33,33*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 42,01*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,73*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,03*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,17*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 442,18*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 444,35*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,39*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 514,85*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 91,45*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 106,73*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 355,94*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,71*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 536,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.