Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830313560 Herst.-Nr.: 09-RS125MPHV-4LF EAN/GTIN: 4040376890269 |
| |
|
| | |
| Rollensatz für Arbeitstisch • Geeignet zum Beispiel für Arbeitstisch, Serie Tom Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 09-RS125MPHV-4LF | Herstellername: | Rau GmbH | Ausführung: | 4 Lenkrollen mit Feststeller | Rollen-Ø: | 125 mm | Tischhöhe: | 910–1230 mm | Bauhöhe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrollensatz, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, lenkrollensatz 125mm, bock- und lenkrollensatz, mobile werkbank rau, Arbeitstisch, Universal-Arbeitstische, Montagewerkbänke, Lagerschrank, Schrank, 2000, Arbeitstische, Schubladenschrank, Schreibtisch, Rollensatz, Werkbank, Meisterschreibtisch, Werkbänke, Montagewerkbank, höhenverstellbar, 7830313560, 30313560 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 116,93* | € 141,98* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 117,46* | € 142,60* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 116,55* | € 142,68* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 115,74* | € 143,67* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 134,13* | € 167,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|