Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz D125mm für Arbeitstisch Tom 2Bock-, 2 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollensatz D125mm für Arbeitstisch Tom 2Bock-, 2 Lenkrollen
Rollensatz D125mm für Arbeitstisch Tom 2Bock-, 2 Lenkrollen
Rollensatz D125mm für Arbeitstisch Tom 2Bock-, 2 Lenkrollen
Rollensatz D125mm für Arbeitstisch Tom 2Bock-, 2 Lenkrollen
Artikel-Nr.:
     214B-7830313623
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-RS125MPHV-2LF-2B
EAN/GTIN:
     4040376993939
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Rollensatz
Rollensatz Arbeitstisch
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollensatz für Arbeitstisch • Geeignet zum Beispiel für Arbeitstisch, Serie Tom
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
09-RS125MPHV-2LF-2B
Herstellername:
Rau GmbH
Ausführung:
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
Rollen-Ø:
125 mm
Tischhöhe:
910–1230 mm
Bauhöhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrollensatz, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, lenkrolle mit feststeller 125 mm durchmesser, bock- und lenkrollensatz, rollwerkbank rau, Arbeitstisch, Werkbank-Zubehör, Rollensatz, Werkbank, Arbeitstisch-Zubehör, 7830313623, 30313623
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 100,02*
€ 110,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,48*
€ 126,01*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,41*
€ 126,32*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,52*
€ 126,90*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,89*
€ 144,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.