| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830315016 Herst.-Nr.: 10-50 EAN/GTIN: 4044637101095 |
| |
|
| | |
| Kipplade für Schreinerhobelbank Typ 2/3/4/5 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 32 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 10-50 | Herstellername: | Ulmia GmbH | Maße B x T x H: | 1490 x 370 x 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulhobelbänke, Hobebankkipplade, Kipplade, abschließbar, für, Ulmia, Hobelbank, Schulhobelbank, Hobelbankzubehör, Tischler-Hobelbank, Zubehör, Schublade, Hobelbänke, Werkbankkipplade, Werkbank, Werkbänke, 7830315016, 30315016 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,69* | € 554,57* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 467,52* | € 554,58* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 490,43* | € 579,46* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,23* | € 623,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|