| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830315092 Herst.-Nr.: 7613274 EAN/GTIN: 4031068159498 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank mit Teleskopauszug, 1500 x 500 x 900 mm • Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech • Schubladenauszüge mit Kugelführung, 100 % Auszug und Mehrfachauszugssperre • 2 mögliche Schubladenhöhen 100/200 mm • Traglast pro Schublade: 35 kg • Zentral-Schließanlage mit Einzugssperre • Integrierte eloxierte Aluminiumgriffleisten mit Beschriftungsetiketten und farbigen Kennzeichnungsstreifen • Oberfläche strukturiert pulverbeschichtet Hinweis: Alle Schubladenschränke sind untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | RAL 7035/RAL 5010 | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 4031068159498 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Maße B x T x H: | 1500 x 500 x 900 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.822,13* | € 2.068,12* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.884,46* | € 2.128,83* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.904,64* | € 2.156,04* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.068,27* | € 2.415,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|