Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Schubladenschrank B1800xT500xH500mm RAL 7035/7035 13 Schubladen 75kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Schubladenschrank B1800xT500xH500mm RAL 7035/7035 13 Schubladen 75kg
Format Schubladenschrank B1800xT500xH500mm RAL 7035/7035 13 Schubladen 75kg
Format Schubladenschrank B1800xT500xH500mm RAL 7035/7035 13 Schubladen 75kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830315112
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     7615707
EAN/GTIN:
     4031068159696
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank mit kugelgelagertem Teleskopauszug • Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech • Schubladenauszüge mit Kugelführung, 100 % Auszug und Mehrfachauszugssperre • 2 mögliche Schubladenhöhen 100/200 mm • Zentral-Schließanlage mit Einzugssperre • Kunststoffgriffleisten mit Beschriftungsetiketten • Oberfläche strukturiert pulverbeschichtet Hinweis: Alle Schubladenschränke sind untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
4031068159696
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
500 x 500 x 1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, format schubkastenschrank, schubfach schrank, schubladenschrank tiefe 500 mm, Materialschrank, Lagerschrank, Schrank, 7830315112, 30315112
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,57*
€ 1.405,69*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,85*
€ 1.449,11*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,24*
€ 1.469,34*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.391,81*
€ 1.650,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,74*
€ 1.964,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,01*
€ 1.919,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,22*
€ 1.797,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,84*
€ 1.744,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.439,10*
€ 1.712,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,81*
€ 1.656,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.