Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank H1950xB2000xT500 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035 Schiebet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank H1950xB2000xT500 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035 Schiebet
Schwerlastschrank H1950xB2000xT500 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035 Schiebet
Schwerlastschrank H1950xB2000xT500 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035 Schiebet
Schwerlastschrank H1950xB2000xT500 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035 Schiebet
Schwerlastschrank H1950xB2000xT500 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035 Schiebet
Schwerlastschrank H1950xB2000xT500 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035 Schiebet
Artikel-Nr.:
     214B-7830354390
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30332-200-500-735
EAN/GTIN:
     4055955117392
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schwerlastschiebetürenschrank, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden verzinkt • Solide und verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Boden: verzinkt • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30332-200-500-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 500 x 1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Schwerlastschiebetürenschrank, 7830354390, 30354390
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,88*
€ 837,37*
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 730,48*
€ 837,38*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,61*
€ 854,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,96*
€ 854,34*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,74*
€ 923,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,36*
€ 1.098,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,91*
€ 1.097,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,43*
€ 1.035,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,91*
€ 1.005,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 828,01*
€ 985,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,74*
€ 942,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.