Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank H1000xB2000xT600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank H1000xB2000xT600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch
Schwerlastschrank H1000xB2000xT600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch
Schwerlastschrank H1000xB2000xT600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch
Schwerlastschrank H1000xB2000xT600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch
Schwerlastschrank H1000xB2000xT600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch
Schwerlastschrank H1000xB2000xT600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch
Schwerlastschrank H1000xB2000xT600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch
Artikel-Nr.:
     214B-7830354443
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30330-200-600-735510
EAN/GTIN:
     4055955127131
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schwerlastschiebetürenschrank, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden verzinkt • Solide und verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Boden: verzinkt • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
30330-200-600-735510
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 600 x 1000 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Schwerlastschiebetürenschrank, 7830354443, 30354443
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,34*
€ 647,13*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 546,75*
€ 647,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,80*
€ 664,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,93*
€ 664,64*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,72*
€ 713,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,89*
€ 849,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,86*
€ 829,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,19*
€ 791,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,38*
€ 765,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 630,51*
€ 750,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,72*
€ 705,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.