Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 60
Artikel-Nr.:
     214B-7830401802
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051272
EAN/GTIN:
     4026212058055
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
96,966 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051272
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Grundregal
Fachlast:
600 kg
Feldlast:
4350 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Maße Fachboden B x T:
1400 x 650 mm
Fachböden:
4
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, meta weitspannregal grundfeld, paletten regal, meta palettenregal, Weitspannregale, Meta, Lagerregal, Regale, Das, Lagersystem, Regal, Steckregal, Steckregale, 7830401802, 30401802
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,13*
€ 461,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,91*
€ 461,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,73*
€ 463,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,82*
€ 469,88*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,88*
€ 495,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,05*
€ 589,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,48*
€ 571,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,83*
€ 543,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,72*
€ 522,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 429,95*
€ 511,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,88*
€ 491,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.