Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Grundfeld 5 Spanplatten Fachlast 6
Artikel-Nr.:
     214B-7830401809
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051326
EAN/GTIN:
     4026212058598
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
165,088 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051326
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Grundregal
Fachlast:
600 kg
Feldlast:
4350 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Maße Fachboden B x T:
1400 x 1050 mm
Fachböden:
5
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, meta weitspannregal grundfeld, paletten regal, meta palettenregal, Weitspannregale, Meta, Lagerregal, Regale, Das, Lagersystem, Regal, Steckregal, Steckregale, 7830401809, 30401809
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,67*
€ 695,57*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,10*
€ 695,58*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,01*
€ 699,15*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 607,27*
€ 701,23*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,25*
€ 753,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,23*
€ 896,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,08*
€ 887,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,52*
€ 846,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,42*
€ 823,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 678,57*
€ 807,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,25*
€ 771,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.