Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B2600xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B2600xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast 4
Weitspannregal MINI-RACK B2600xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast 4
Weitspannregal MINI-RACK B2600xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast 4
Weitspannregal MINI-RACK B2600xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast 4
Weitspannregal MINI-RACK B2600xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast 4
Weitspannregal MINI-RACK B2600xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast 4
Weitspannregal MINI-RACK B2600xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast 4
Artikel-Nr.:
     214B-7830401867
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051260
EAN/GTIN:
     4026212057942
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
Weitspannregal META MINI-RACK mit Stahlpaneelen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 3 x Stahlpaneele • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseite nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
112,694 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051260
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Grundregal
Fachlast:
490 kg
Feldlast:
2500 kg
Regalhöhe:
2200 mm
Maße Fachboden B x T:
2600 x 650 mm
Fachböden:
3
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,98*
€ 572,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,30*
€ 572,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,46*
€ 575,52*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 496,53*
€ 602,90*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,21*
€ 619,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,69*
€ 737,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,62*
€ 719,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,25*
€ 691,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,04*
€ 673,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 554,71*
€ 660,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,21*
€ 629,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.