| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830402994 Herst.-Nr.: AB 08.091 V12 EAN/GTIN: 4332163713593 |
| |
|
| | |
| Zusatzauszugboden für Schwerlast-Kombi-Auszugregal Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Ausführung: | ausziehbar | Tragkraft: | 1200 kg | Feldbreite x Tiefe: | 900 x 850 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, ausziehboden, Auszugregal, Schwerlastauszugregal-Zubehör, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Schwerlastauszugregal, Regal, 7830402994, 30402994 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 901,26* | € 1.025,85* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 903,39* | € 1.027,38* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 917,72* | € 1.042,38* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 948,33* | € 1.127,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|