| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830403509 Herst.-Nr.: mk3 blau EAN/GTIN: 4332163231141 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multifunktions-Sichtlagerkästen, Typ MK • Aus robustem Polyethylen • Hochschlagfest • Höchste Stabilität der großen Grifföffnung und der Seitenwände durch das Hohlkammerprofil • Hohe Tragfähigkeit und Stapelsicherheit, Arretierung durch Stapelwülste, Tragkraft bis 60 kg, Auflast bis 180 kg • Starker, durchgehender Stapel- und Bodenrand • Optimale Volumenausnutzung durch kleine Schrägseiten • Glatte Innenflächen, gut zu reinigen • Weitgehende Beständigkeit bei Säure- und Laugeneinfluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | blau | Typ: | mk 3 | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | mk3 blau | Herstellername: | Mauser Einrichtungssysteme | Temperaturbeständigkeit: | -50 bis +80 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten l350/300xb210xh200mm pe blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, PE-Sichtlagerkästen, Lagerkisten, Sortimentskasten, Lagerkasten, Sichtlagerkästen, Kleinteileaufbewahrung, 7830403509, 30403509 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 45,52* | € 60,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 45,55* | € 60,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 47,11* | € 61,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 48,25* | € 65,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|