| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830403584 Herst.-Nr.: 441-3rot EAN/GTIN: 4053569096584 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl favorite • Bezug aus 100 % Polyester, mit 130.000 Scheuertouren getestet • Einstellbare Rückenlehne in 7 Positionen, 70 mm höhenverstellbar, mit Lordosen-Stütze, Rückstellkraft passt sich an das Benutzergewicht an • Sitzfläche gepolstert, um 80 mm verstellbar • Synchronmechanik in vier Positionen justierbar • Armlehnen mittels Knebelverschluss höhen- und 35 mm breitenverstellbar • Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff • Mit harten Rollen, Ø 60 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Typ: | 441-3 mit Armlehnen | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 441-3rot | Herstellername: | Mauser Sitzkultur GmbH & Co. KG | Höhe: | 1040–1160 mm | Sitzhöhe: | 400–520 mm | Bezug: | rot | Sitzbreite: | 460 mm | Sitztiefe: | 400–480 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, Sitzmöbel, 7830403584, 30403584 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,87* | € 356,50* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,02* | € 356,51* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,05* | € 365,70* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 313,86* | € 394,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|