Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl rot favorite 452-4 m Arml. mit Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl rot favorite 452-4 m Arml. mit Armlehnen
Bürodrehstuhl rot favorite 452-4 m Arml. mit Armlehnen
Bürodrehstuhl rot favorite 452-4 m Arml. mit Armlehnen
Bürodrehstuhl rot favorite 452-4 m Arml. mit Armlehnen
Bürodrehstuhl rot favorite 452-4 m Arml. mit Armlehnen
Bürodrehstuhl rot favorite 452-4 m Arml. mit Armlehnen
Bürodrehstuhl rot favorite 452-4 m Arml. mit Armlehnen
Bürodrehstuhl rot favorite 452-4 m Arml. mit Armlehnen
Artikel-Nr.:
     214B-7830403594
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     452-4rot
EAN/GTIN:
     4053569096645
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl genius II • Bezug aus 100 % Polyester, mit 130.000 Scheuertouren getestet • Gepolsterte Sitzfläche um 35 mm nach vorn und hinten verstellbar, dynamische Synchronmechanik • Mit Spiegelpolster, Anpassung an Benutzergewicht mittels Kurbelmechanik • Ergonomische Rückenlehne, gepolstert • Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff • Mit harten Rollen, Ø 60 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
452-4 mit Armlehnen
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
452-4rot
Herstellername:
Mauser Sitzkultur GmbH & Co. KG
Höhe:
1030–1140 mm
Sitzhöhe:
400–520 mm
Bezug:
rot
Sitzbreite:
500 mm
Sitztiefe:
420 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,27*
€ 431,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,28*
€ 431,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,79*
€ 443,02*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,67*
€ 478,29*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,29*
€ 569,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,40*
€ 549,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,44*
€ 514,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,53*
€ 498,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 410,15*
€ 488,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,67*
€ 454,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.