Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Anlegele. Z600m. 10 Sprossen, AH 3,70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlast-Anlegele. Z600m. 10 Sprossen, AH 3,70m
Schwerlast-Anlegele. Z600m. 10 Sprossen, AH 3,70m
Schwerlast-Anlegele. Z600m. 10 Sprossen, AH 3,70m
Schwerlast-Anlegele. Z600m. 10 Sprossen, AH 3,70m
Schwerlast-Anlegele. Z600m. 10 Sprossen, AH 3,70m
Schwerlast-Anlegele. Z600m. 10 Sprossen, AH 3,70m
Schwerlast-Anlegele. Z600m. 10 Sprossen, AH 3,70m
Artikel-Nr.:
     214B-7830407832
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41137
EAN/GTIN:
     4003866411375
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Anlegeleiter Megastep L • Material: Aluminium • Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile • Holme: abriebfest, eloxiert • Sprossen-Holm-Verbindung: hochfeste Qualitätsbördelung • Sprossen: geriffelt, 60 mm tief (Breitsprossen) • Kunststoffschuhe: für rutschsicheren Stand, auswechselbar • Leiterbreite: 380 mm • Belastung: max. 250 kg • Entspricht der Norm EN 131 professional
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
41137
Herstellername:
ZARGES GmbH
Gewicht ca.:
7,5 kg
Arbeitshöhe ca.:
3,70 m
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, stufenanlegeleiter zarges, alu-leiter, Anlegeleiter, Leiter, Schwerlast-Anlegeleiter, Schwerlastleiter, Sprossenleiter, Schwerlastanlegeleiter, Aluleiter, 7830407832, 30407832
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,23*
€ 259,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,35*
€ 259,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,03*
€ 270,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,03*
€ 283,82*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 235,40*
€ 293,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,50*
€ 349,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,82*
€ 334,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.