Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 60 l L555 x B350 x H500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass 60 l L555 x B350 x H500 mm
Fass 60 l L555 x B350 x H500 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830408830
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825056
EAN/GTIN:
     4023122268918
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Fass, oval, raumsparend • Starkwandige Ausführung • Schlag- und stoßfest • Material: Polyethylen • Farbe: weiß • Füllstand von außen gut sichtbar durch transparentes Material • Lebensmittelecht • Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) • Tragfähigkeit Griffe: 30 kg/Griff Lieferung: Fass, Schraubdeckel 2-tlg., Ø 200 mm, Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung, 2 Tragegriffe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
60 l
Made in Germany:
ja
Maße L x B x H:
555 x 350 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserdichtes Fass, Raumspartank, raumspartank graf, luftdichtes fass, Fasslagerung, Transportfass, Fass, Kunststofffass, Lagerfass, 7830408830, 30408830
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 53,59*
€ 65,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,72*
€ 65,36*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,01*
€ 65,49*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 54,84*
€ 66,26*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,40*
€ 68,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
147346
ab € 12,83*
Zubehör
k.A.
117938
ab € 11,03*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,31*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,82*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 22,09*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,18*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,26*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,08*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,06*
Zubehör
Otto Graf
862083
ab € 127,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.