| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830409937 Herst.-Nr.: 10 112 21 EAN/GTIN: 4037017112217 |
| |
|
| | |
| Muldenkipper, mit Sieb und Ablasshahn • Mit Sieb und Ablasshahn • Pulverbeschichtet in RAL 5012 lichtblau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar) • Wasser- und ölfest verschweißte Mulde aus 2 mm Stahlblech • Zweifach abgekanteter Wannenrand, verstärkte Ecken und Schüttkanten • Ideal für den innerbetrieblichen Transport von Spänen, Abfällen und Massenteilen • Serienmäßige Staplertaschen • Stationäre Ausführung ohne Räder für den Staplertransport oder fahrbar mit Rädern aus Vollgummi, 200x50 mm, mit blaugrauer, spurloser Lauffläche (Lenkräder mit Feststeller) • Gefahrenfreies und bequemes Handling durch automatische Kippsicherung und zweiten (zusätzlichen) Schiebebügel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Volumen: | 450 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, muldenkipper 450l, kippwagen, Kippmulde, Behälter, Schüttgut, Kipp-Behälter, Kipper, Schüttgut-Behälter, Kipp-Japaner, Transportmulde, 7830409937, 30409937 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 519,84* | € 602,64* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,80* | € 603,51* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 530,57* | € 612,15* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,01* | € 659,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|