Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal MULTIPAL S B2700xT800xH3300 mm Anbaufeld 5 Böden Fachlast 1900kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Großfachregal MULTIPAL S B2700xT800xH3300 mm Anbaufeld 5 Böden Fachlast 1900kg
Großfachregal MULTIPAL S B2700xT800xH3300 mm Anbaufeld 5 Böden Fachlast 1900kg
Großfachregal MULTIPAL S B2700xT800xH3300 mm Anbaufeld 5 Böden Fachlast 1900kg
Großfachregal MULTIPAL S B2700xT800xH3300 mm Anbaufeld 5 Böden Fachlast 1900kg
Großfachregal MULTIPAL S B2700xT800xH3300 mm Anbaufeld 5 Böden Fachlast 1900kg
Großfachregal MULTIPAL S B2700xT800xH3300 mm Anbaufeld 5 Böden Fachlast 1900kg
Großfachregal MULTIPAL S B2700xT800xH3300 mm Anbaufeld 5 Böden Fachlast 1900kg
Großfachregal MULTIPAL S B2700xT800xH3300 mm Anbaufeld 5 Böden Fachlast 1900kg
Großfachregal MULTIPAL S B2700xT800xH3300 mm Anbaufeld 5 Böden Fachlast 1900kg
Großfachregal MULTIPAL S B2700xT800xH3300 mm Anbaufeld 5 Böden Fachlast 1900kg
Großfachregal MULTIPAL S B2700xT800xH3300 mm Anbaufeld 5 Böden Fachlast 1900kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830411467
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20077553
EAN/GTIN:
     4026212132717
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Großfach-Grundregal META MULTIPAL • Ausführung/Ständertyp: 85/20 • Ständer: sendzimirverzinkt • Ausfachung: sendzimirverzinkt • Holme: RAL 2001 rotorange, kunststoffbeschichtet • Anzahl/Typ Fachböden: 3–5 x Stahlpaneele • Raster Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Holmlänge + 170 mm. Anbauregal: Holmlänge + 85 mm. Gesamttiefe = Rahmentiefe. Sicherheitshinweis: Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern und 2 Holmpaaren.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
300,314 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20077553
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Anbauregal
Fachlast:
2400 kg
Feldlast:
9700 kg
Regalhöhe:
3300 mm
Bodenmaße B x T:
2700 x 800 mm
Bodenanzahl:
5
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.221,45*
€ 1.340,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.135,10*
€ 1.340,34*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.225,93*
€ 1.344,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,37*
€ 1.346,30*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.278,30*
€ 1.456,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,30*
€ 1.733,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,31*
€ 1.705,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,95*
€ 1.615,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,29*
€ 1.581,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.302,70*
€ 1.550,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,30*
€ 1.521,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.