Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 60
Artikel-Nr.:
     214B-7830411801
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051225
EAN/GTIN:
     4026212057591
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
65,682 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051225
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Anbauregal
Fachlast:
600 kg
Feldlast:
4350 kg
Regalhöhe:
2200 mm
Maße Fachboden B x T:
1400 x 650 mm
Fachböden:
3
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, palettenregal anbau meta, paletten regal, meta palettenregal, Weitspannregale, Meta, Lagerregal, Regale, Das, Lagersystem, Regal, Steckregale, 7830411801, 30411801
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,95*
€ 318,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,02*
€ 318,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,18*
€ 320,65*
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 267,43*
€ 321,26*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,09*
€ 344,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,53*
€ 389,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,96*
€ 362,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 298,86*
€ 355,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.