Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Spanplatten Fachlast 6
Artikel-Nr.:
     214B-7830411807
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051233
EAN/GTIN:
     4026212057676
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
92,005 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051233
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Anbauregal
Fachlast:
600 kg
Feldlast:
4350 kg
Regalhöhe:
2200 mm
Maße Fachboden B x T:
1400 x 1050 mm
Fachböden:
3
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, palettenregal anbau meta, paletten regal, meta palettenregal, Weitspannregale, Meta, Lagerregal, Regale, Das, Lagersystem, Regal, Steckregale, 7830411807, 30411807
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,30*
€ 384,97*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 323,94*
€ 384,98*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,54*
€ 405,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,95*
€ 407,90*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,66*
€ 437,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,55*
€ 520,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,21*
€ 495,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,69*
€ 475,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,36*
€ 463,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 381,59*
€ 454,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.