Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 6
Artikel-Nr.:
     214B-7830411809
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051328
EAN/GTIN:
     4026212058611
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
150,029 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051328
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Anbauregal
Fachlast:
600 kg
Feldlast:
4350 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Maße Fachboden B x T:
1400 x 1050 mm
Fachböden:
5
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, palettenregal anbau meta, paletten regal, meta palettenregal, Weitspannregale, Meta, Lagerregal, Regale, Das, Lagersystem, Regal, Steckregal, Steckregale, 7830411809, 30411809
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,74*
€ 621,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,58*
€ 621,86*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,83*
€ 625,04*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 542,57*
€ 626,88*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,84*
€ 673,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,30*
€ 801,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,14*
€ 789,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,45*
€ 756,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,15*
€ 736,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 606,78*
€ 722,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,84*
€ 688,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.