Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 60
Artikel-Nr.:
     214B-7830411811
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051286
EAN/GTIN:
     4026212058192
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
107,044 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051286
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Anbauregal
Fachlast:
600 kg
Feldlast:
3200 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Maße Fachboden B x T:
1800 x 650 mm
Fachböden:
4
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,72*
€ 465,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,25*
€ 465,41*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 408,00*
€ 465,43*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 412,45*
€ 472,26*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,98*
€ 508,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,34*
€ 604,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,25*
€ 588,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,14*
€ 566,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,03*
€ 552,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 454,74*
€ 541,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,98*
€ 510,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.