Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 60
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Spanplatten Fachlast 60
Artikel-Nr.:
     214B-7830411812
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051332
EAN/GTIN:
     4026212058659
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
133,233 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051332
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Anbauregal
Fachlast:
600 kg
Feldlast:
3200 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Maße Fachboden B x T:
1800 x 650 mm
Fachböden:
5
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,35*
€ 564,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,30*
€ 564,23*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 501,01*
€ 564,25*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,51*
€ 578,83*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,14*
€ 623,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,57*
€ 742,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,83*
€ 729,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,55*
€ 700,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,26*
€ 682,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 561,79*
€ 668,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,14*
€ 635,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.