Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1800xT1050xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 6
Artikel-Nr.:
     214B-7830411817
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051294
EAN/GTIN:
     4026212058277
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
152,426 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051294
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Anbauregal
Fachlast:
600 kg
Feldlast:
3200 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Maße Fachboden B x T:
1800 x 1050 mm
Fachböden:
4
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, palettenregal anbau meta, schwerlastregal, schwerlastregal meta, Weitspannregale, Meta, Lagerregal, Regale, Das, Lagersystem, Regal, Steckregal, Steckregale, 7830411817, 30411817
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,40*
€ 577,34*
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 515,24*
€ 577,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,63*
€ 583,82*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 518,69*
€ 583,84*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,93*
€ 656,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,66*
€ 781,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,95*
€ 768,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,48*
€ 737,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,56*
€ 718,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 591,49*
€ 703,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,93*
€ 675,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.