Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden Meta-CLIP B1300xT300 mm vzk Fachlast 230kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachboden Meta-CLIP B1300xT300 mm vzk Fachlast 230kg
Fachboden Meta-CLIP B1300xT300 mm vzk Fachlast 230kg
Fachboden Meta-CLIP B1300xT300 mm vzk Fachlast 230kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830412085
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20087153
EAN/GTIN:
     4026212206265
Suchbegriffe:
Clip 230 Regal
Regal Clip 230
Fach-Boden
Fachboden
Fachboden, 230 kg, für Steckregal META MULTI STABIL 230 II • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4,065 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20087153
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
verzinkt
Maße B x T:
1300 x 300 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,96*
€ 27,00*
22 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 21,20*
€ 28,48*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 20,75*
€ 29,16*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 30,95*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,25*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.