Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830412740 Herst.-Nr.: 200182689 EAN/GTIN: 4026212309164 |
| |
|
| | |
| Fachboden für Großfachregal META CLIP S3 • Verzinkt • Bestehend aus Stahlpaneelen, Holmen, Sicherungsgriffen und Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 6,809 kg | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 200182689 | Herstellername: | META-Regalbau GmbH & Co. KG | Breite: | 1500 mm | Tiefe: | 500 mm | Fachlast: | 200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, Zusatzboden, Lagerregal, Steckregal-Zubehör, Regal, Steckregal, 7830412740, 30412740 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,14* | € 47,99* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,90* | € 51,28* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,76* | € 51,63* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,74* | € 52,01* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,77* | € 57,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|