Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden Meta-CLIP 200 B1700xT400 mm vzk Fachlast 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachboden Meta-CLIP 200 B1700xT400 mm vzk Fachlast 200kg
Fachboden Meta-CLIP 200 B1700xT400 mm vzk Fachlast 200kg
Fachboden Meta-CLIP 200 B1700xT400 mm vzk Fachlast 200kg
Fachboden Meta-CLIP 200 B1700xT400 mm vzk Fachlast 200kg
Fachboden Meta-CLIP 200 B1700xT400 mm vzk Fachlast 200kg
Fachboden Meta-CLIP 200 B1700xT400 mm vzk Fachlast 200kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830412751
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200182691
EAN/GTIN:
     4026212309188
Suchbegriffe:
Clip 200 Regal
Regal Clip 200
Fach-Boden
Fachboden
Fachboden für Großfachregal META CLIP S3 • Verzinkt • Bestehend aus Stahlpaneelen, Holmen, Sicherungsgriffen und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7,155 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
200182691
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
200 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,28*
€ 47,01*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,47*
€ 48,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 49,19*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 34,37*
€ 51,50*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,26*
€ 54,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.