Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Kunststoff B3000xT75xH12 mm 2 Kammern H8xB11 mm schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Kunststoff B3000xT75xH12 mm 2 Kammern H8xB11 mm schwarz/gelb
Kabelbrücke Kunststoff B3000xT75xH12 mm 2 Kammern H8xB11 mm schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     214B-7830415156
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40901
EAN/GTIN:
     4250619600177
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kunststoffkabelbrücke • Material: Weich-PVC • Bei der Verlegung der Kabel muss der Stecker nicht demontiert werden • Zwei Kammern für Kabel, die von unten eingelegt werden • Geeignet für Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche, Messen usw. Lieferung: Sets mit 1,5 oder 3 m Kabelschutzprofil und einer Rolle Doppelklebeband.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,8 kg
Farbe:
gelb/schwarz
Made in Germany:
Ja
Maße B x T x H:
3000 x 75 x 12 mm
Kammermaße:
8 x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke, fußbodenkanal, installationskanal schwarz, Aufbodenkanal, Stolperschutz, 7830415156, 30415156
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,00*
€ 54,53*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,87*
€ 58,38*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 45,93*
€ 62,19*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 48,99*
€ 64,08*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 48,86*
€ 68,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 45,79*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 55,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,26*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 32,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,39*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 32,29*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,28*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 32,45*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 30,41*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,45*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.