Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Kunststoff B3000xT100xH12 mm 2 Kammern 11xB13 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Kunststoff B3000xT100xH12 mm 2 Kammern 11xB13 mm schwarz
Kabelbrücke Kunststoff B3000xT100xH12 mm 2 Kammern 11xB13 mm schwarz
Kabelbrücke Kunststoff B3000xT100xH12 mm 2 Kammern 11xB13 mm schwarz
Kabelbrücke Kunststoff B3000xT100xH12 mm 2 Kammern 11xB13 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830415162
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41000
EAN/GTIN:
     4250619600207
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kunststoffkabelbrücke • Material: Weich-PVC • Bei der Verlegung der Kabel muss der Stecker nicht demontiert werden • Zwei Kammern für Kabel, die von unten eingelegt werden • Geeignet für Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche, Messen usw. Lieferung: Sets mit 1,5 oder 3 m Kabelschutzprofil und einer Rolle Doppelklebeband.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2,8 kg
Farbe:
schwarz
Made in Germany:
Ja
Maße B x T x H:
3000 x 100 x 17 mm
Kammermaße:
11 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal schwarz, fußbodenkanal, Aufbodenkanal, Stolperschutz, 7830415162, 30415162
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
35
pro Stück
€ 5,99*
ab € 41,17*
€ 55,00*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,67*
€ 58,93*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 46,24*
€ 59,54*
Lager 214
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 50,94*
€ 68,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,29*
€ 69,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 26,72*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 45,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 25,26*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,54*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 25,20*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,59*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 22,35*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 36,29*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 55,53*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 32,36*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 30,55*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 27,39*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 39,25*
Ähnlich
Hildebrandt
41920
ab € 43,09*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.