Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpackpap.,13KG/Ro 50cm breit, 35g/qm, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Seidenpackpap.,13KG/Ro 50cm breit, 35g/qm, weiß
Seidenpackpap.,13KG/Ro 50cm breit, 35g/qm, weiß
Artikel-Nr.:
     214B-7830415373
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540010
EAN/GTIN:
     4053569143189
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packseide • Geschmeidige Qualität, 50 g/m² • Farbe: braun • Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz Hinweis: Passend für alle gängigen Abroller.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
520 lfm
Breite:
500 mm
Rollen-Ø:
220 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 62,06*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 47,32*
€ 62,36*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 49,26*
€ 67,23*
12 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 53,90*
€ 70,49*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 54,21*
€ 71,25*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,23*
€ 80,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,46*
€ 77,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,74*
€ 73,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,53*
€ 70,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,05*
€ 65,51
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 53,94*
€ 64,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,26*
€ 58,62
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.