Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel,VE2000, 120x180mm, 25my, transp.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel,VE2000, 120x180mm, 25my, transp.
PE-Flachbeutel,VE2000, 120x180mm, 25my, transp.
PE-Flachbeutel,VE2000, 120x180mm, 25my, transp.
PE-Flachbeutel,VE2000, 120x180mm, 25my, transp.
Artikel-Nr.:
     214B-7830415380
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160065
EAN/GTIN:
     4053569148672
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
Flachbeutel, Stärke 25 µm • PE-Qualität, reißfest • Breite: offene Seite • Schutz vor Staub und Verschmutzung • Lebensmittelrechtlich unbedenklich, gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) Hinweis: Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
25 µm
Länge:
180 mm
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlussbeutel, Packmittel, PE-Flachbeutel, Druckverschlussbeutel, 7830415380, 30415380
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 31,88*
€ 40,93*
Lager 214
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 31,48*
€ 42,10*
14 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 43,64*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 46,64*
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 37,32*
€ 48,63*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 42,10*
€ 50,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 41,65*
€ 49,56
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 38,73*
€ 46,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 38,01*
€ 45,23
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 36,83*
€ 43,83
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 36,09*
€ 42,95
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 31,48*
€ 37,46
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,03148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.