Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel,VE1000, 250x350mm, 25my, transp.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel,VE1000, 250x350mm, 25my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 250x350mm, 25my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 250x350mm, 25my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 250x350mm, 25my, transp.
Artikel-Nr.:
     214B-7830415383
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160068
EAN/GTIN:
     4053569148764
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
Flachbeutel, Stärke 25 µm • PE-Qualität, reißfest • Breite: offene Seite • Schutz vor Staub und Verschmutzung • Lebensmittelrechtlich unbedenklich, gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) Hinweis: Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
25 µm
Länge:
350 mm
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlussbeutel, Packmittel, PE-Flachbeutel, Druckverschlussbeutel, 7830415383, 30415383
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 37,28*
€ 47,94*
Lager 214
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 36,94*
€ 49,43*
14 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 38,09*
€ 50,24*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,65*
€ 57,04*
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 43,94*
€ 57,68*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 49,43*
€ 58,82
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 48,67*
€ 57,92
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 45,29*
€ 53,90
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 44,35*
€ 52,78
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 42,88*
€ 51,03
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 42,02*
€ 50,00
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 36,94*
€ 43,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,03694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.