Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressholzpal. 1/4 Eurom 600x400mm, bis 250kg VE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressholzpal. 1/4 Eurom 600x400mm, bis 250kg VE 10
Pressholzpal. 1/4 Eurom 600x400mm, bis 250kg VE 10
Pressholzpal. 1/4 Eurom 600x400mm, bis 250kg VE 10
Pressholzpal. 1/4 Eurom 600x400mm, bis 250kg VE 10
Artikel-Nr.:
     214B-7830415421
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7450011
EAN/GTIN:
     4053569151283
Suchbegriffe:
Einwegpalette
Inka-Palette
Inkapalette
Leichtpalette
Pressholzpalette, Inka-Palette • Umweltfreundlich, gefertigt aus Recycling-Materialien • Leichte und robuste Einwegpalette • Bodenfläche geschlossen, verhindert Verschmutzungen von unten • Stapel- und nestbar • Mit Sirex-Zertifikat, ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM 15-Einfuhrbestimmungen Hinweis: Nicht für Stahlbandumreifung geeignet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Maße B x T x H:
600 x 400 x 120 mm
Tragkraft:
250 kg
Palettenmaß:
1/4 Euro
Gewicht/Stück:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pressholz-Palette, Pressholzpalette, Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette, Palette, 7830415421, 30415421
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 60,92*
€ 74,22*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 75,84*
Lager 214
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 67,31*
€ 80,15*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 85,16*
€ 88,99*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 99,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.